- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- コードリール/延長コード
- コードリール 20mのおすすめ人気ランキング
コードリール 20mのおすすめ人気ランキング
2026/02/23更新223件の「コードリール 20m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドラムコード20m」、「コードリール 20m 屋外」、「コードリール/延長コード 20M」などの商品も取り扱っております。
小型リールの原型…多くの方に使われています。
種別
パーソナルタイプ(屋内型)
材質
円盤:鉄板製
電線太さ(mm2)
2.0
使用場所
屋内
現場のサブリールとして、1台あれば便利です。お求めやすさと、使いやすさの究極です。
使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止する、防塵扉付コンセント。
用途工事現場、作業現場のコードリール、電源リール、延長コードとして。
材質
円盤:鉄板製
コンセント個数
4
電線太さ(mm2)
1.25
電線仕様-種別
VCT
限度電流(A)
15
使用場所
屋内
特性
防塵
実用性と堅牢性!
長年、プロの方に信頼されています。
種別
100V型タイプ(屋内型)
材質
円盤:鉄板製
電線太さ(mm2)
1.25
限度電流(A)
15
使用場所
屋内
防雨防塵型の電工ドラムです。防雨・防塵キャップ付きです。屋内・屋外兼用型です。
用途防雨・防塵型電工ドラム。
材質
金属
質量(kg)
4.1
定格電圧(V)
100
コンセント個数
4
コンセント形状
2P防雨キャップ付
定格電流(A)
4A(全巻時)、15(全延時)
電線長さ(m)
20
入力プラグ
防雨2Pプラグ
電線仕様
電線種:VCT1.25m2×2心
使用場所
屋内・屋外兼用型
特性
防雨防塵
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
小型ながら、安全性・機能性はハイクラス。
軽作業や手狭な現場用10mコードリールです。
ハタヤのロングセラーのサンタイガーリールです。漏電・過負荷(使いすぎ)・短絡(ショート)を保護する漏電遮断器付です。しなやかなソフトムケーブルです。
用途建設・建築現場。土木工事。保全作業。プラント工事。設備工事。電気工事。
電線長さ(m)
20
特性
アース付
電線仕様-種別
VCTソフトムケーブル
仕様
ブレーカー付。コンセントキャップ付
トラスコ品番
370-2758
質量(kg)
6.4
タイプ
漏電過負荷短絡保護兼用型
コンセント個数
4
コンセント形状
2P 15A 125V
電線太さ(mm2)
2.0
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
標準型【温度センサー付】現場のサブリールとして、ご家庭にも一台。お求めやすさの究極です。使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止します。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付。(手動復帰型)巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。
定格電流(A)
5
長さ(m)
20
電線仕様-種別
VCT
トラスコ品番
827-8965
質量(kg)
3.9
定格電圧(V)
125
コンセント個数
4
芯数
2P
電線仕様-太さ(mm2)
1.25
電線仕様-心数(C)
2
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。
一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適!
定格電圧(V)
125
電線太さ(mm2)
1.25
使用場所
屋外
特性
防雨、アース付
アウトドアシーンにも調和する「デザートカラー」。雨天でも安心・安全な屋外用防雨型。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギア)とHATAYAとのコラボ商品。
用途屋外での電源延長に。
質量(kg)
4.4
コンセント個数
4(防雨キャップ付)
定格電流(A)
5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
275×326×178
電線長さ(m)
20
電線太さ(mm2)
1.25
電線仕様-種別
VCT
塗装色
デザートカラー
心数(C)
2
使用場所
屋外
1台
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
電源ランプ: ○
タイプ
屋内型
コンセント形状
2P 15A 125V
定格電流(A)
125
電線仕様-種別
VCT
使用場所
屋内
15A125Vのスタンダードコードリールです。
用途屋内の作業に
コンセント形状
2P 15A 125V
電線仕様-種別
VCT
使用場所
屋内
仕様
電源表示ランプ無
質量(kg)
5.2
コンセント個数
4
定格電流(A)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×150×310
電線長さ(m)
30
電線許容電流(A)
16
電線仕様-太さ(mm2)
1.25
1台
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
防雨キャップで水・ホコリの浸入をシャットアウト!。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形した防雨型4ッ口コンセント。内部配線部への水の浸入は皆無です。
ハタヤ独自の折り曲げフレームは持ち運びやすいグリップを上部に、仰向けに置いた時に安定する凸部を背面部に一体形成しています。本体は強靭なオール鉄製構造です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
324×275×181
芯数
2P・防雨キャップ付
電線仕様-太さ(mm2)
1.25
使用場所
屋外
特性
防雨
屋外設置で目立ちにくいブラックカラー。
軽量・コンパクトな屋外用(防雨型)10mコードリール。
プロの満足度を追求したブランドGranGearとHATAYAとのコラボ商品。
用途屋外でのガーデニング機器の使用やイルミネーション電源などに。
質量(kg)
2.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
224×273×156
電線太さ(mm2)
1.25
芯数
2P・防雨キャップ付
塗装色
SS-10 ブラック塗装
使用場所
屋外
特性
防滴・防塵
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
ワンタッチオープン式ブレーカーカバー:漏電遮断機の保護カバーはスプリングによりワンタッチで開くので、復帰操作を簡単に行うことができます。BG-501KXのみ電線溶解防止機能付。
外観から見えない細部まで、もの造りのこだわりを徹底したサンタイガーリール、今もロングセラーを続けています。
ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済)
ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済)
スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済)
ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。
防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済)
フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済)
配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。
ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なネーム
種別
100V型タイプ(屋内型)
コンセント個数
4
コンセント形状
接地2P 15A 125V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
367×307×221
漏電遮断器仕様
-
電線太さ(mm2)
2.0
電線仕様-種別
VCT
限度電流(A)
15
仕様
電源パイロットランプ付。コンセント防塵キャップ付。ブレーキストッパー付。円盤 鉄板製。PL付とび出しプラグ
使用場所
屋内
特性
防塵、アース付
スッキリ巻取り収納の電工ドラム、漏電ブレーカー付!
屋内型の電工ドラム20mです。
ブレーカータイプは漏電保護専用です。
入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)
5.7
定格電圧(V)
100
コンセント個数
4
定格電流(A)
5(全巻時)、15(全延時)
漏電遮断器仕様
漏電保護専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×200×341
電線長さ(m)
20
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
3
コンセント仕様
接地2P 15A 125V
電流(mA)
(漏電遮断器)15
電線仕様-太さ(mm2)
2
使用場所
屋内型
特性
アース付
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
シンプルデザイン、シンサンデーの屋外用防雨型です。屋外用防雨型なので、雨中や水がかかる場所でも安心です。開閉しやすい一体成型タイプの、コンセント防雨キャップ付きです。安心と信頼の日本製です。
用途コードリール。
材質
円盤:鉄板
質量(g)
4.4
定格
125V・5A
コンセント個数
4
コンセント定格
(定格)2P・15A・125V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
258×329×207
電線長さ(m)
20
電線仕様
VCT1.25mm2×2心
使用場所
屋外用(防雨型)
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラム、漏電ブレーカー付です。屋内型です。ブレーカータイプは漏電保護専用です。入力プラグはポッキンプラグです。
用途屋内型の電工ドラム。
コンセント個数
4
電線仕様-種別
VCT
コンセント仕様
接地2P・15A・125V
使用場所
屋内
特性
アース付
電動工具類の延長コードに最適です。
15Aまで対応ですので、ご安心してご使用頂けます。
非常にやわらかく、耐寒性に優れています。
用途電動工具の延長コード
色
黄
電線太さ(mm2)
1.25
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2C
定格
125V-15A
コンセント個数
1ツ口
アウトドアシーンにも調和する「ミリタリーグリーン」。実用性と堅牢性に優れたリール。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギア)とHATAYAとのコラボ商品。
用途屋内での電源延長に。
質量(kg)
4.6
コンセント個数
4(防塵シャッター付)
定格電流(A)
5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
275×326×178
電線長さ(m)
20
電線太さ(mm2)
1.25
電線仕様-種別
VCT
塗装色
ミリタリーグリーン
心数(C)
2
使用場所
屋内
1台
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷